JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
HLコネクタ用ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39345873
品番
BSM-21T-P1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
トラスコ品番
413-7710
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)
14
定格電流(A)
MAX7
適合電線(mm
2
)
0.3〜0.75
電線被覆外径(mm)
1.5〜2.2
適合電線範囲 AWG(#)
22〜18