JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
YLコネクタ用ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39346013
品番
BYF-41T-P0.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
413-7752
材質
リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)
質量(g)
19
定格電流(A)
MAX10
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.25
電線被覆外径(mm)
2.0〜3.4
適合電線範囲 AWG(#)
20〜16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39346013
BYF-41T-P0.5A
49020081
BYF-41T-P0.5A
YLコネクタ用ソケットコンタクト
JST(日本圧着端子製造)
1セット(100個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました