サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
39346124
品番
CNMG 12 04 12-SMR 1105
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1353
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8.5
用途
中切削
トラスコ品番
606-5350
公差
M
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
12
材種
1105
チップブレーカー
SMR(荒加工)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
12
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)