サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
567-0217
注文コード
39346887
品番
C4-DWLNL-27050-08
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-0217
形状
六角形
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ