T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番604-9371 コーナーR(mm)1.5875 注文コード39347052 品番CNMG 16 06 16-SMR 1125
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・コーナーRなど448種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.6 用途 トラスコ品番604-9371 公差M 被削材SM 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ16 材種1125 チップブレーカーSMR(荒加工) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)16 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする