サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 円筒シャンクアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
【機械側】C6 、【ツール側】25
注文コード
39347623
品番
C6-131-00098-25
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・寸法l22
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングバイト用アダプタです。
寸法l21(mm)
98
トラスコ品番
608-9739
質量(kg)
2.33
l1
41
D1
63
カップリングサイズ
【機械側】C6 、【ツール側】25
クーラント
クーラントセンタースルー