T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.5875 注文コード39348197 品番CNMG 12 04 16-SMR S05F
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.5 用途中切削 トラスコ品番604-9214 公差M 被削材S 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種S05F チップブレーカーSMR(荒加工) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)16 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする