DINレール対応端子台用オプションカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 適合【中間板】PTW-SS10上段用 注文コード39348436 品番CA-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥437
この商品は適合など13種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)25 材質PC樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)1000 幅(mm)28 高さ(mm)3.2 適合【中間板】PTW-SS10上段用 トラスコ品番391-8548

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39348436 CA-28 39439443 CA-28 カバー 東洋技研 カバー 東洋技研 1枚 539 税込593 注文コードが変更になりました
39348436 CA-28 22345245 CA-28 DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研 DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研 1枚 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする