東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39348479
品番
CA-60
参考基準価格(税別)
¥963
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
質量(g)
90
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
60.6
高さ(mm)
6
適合
【中間板】PT-90用
トラスコ品番
391-8599
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません