東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
【中間板】PTW-SS20下段用
注文コード
39348497
品番
CB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥792
この商品は
適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
15
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15.4
高さ(mm)
2.1
適合
【中間板】PTW-SS20下段用
トラスコ品番
391-8611