※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
【中間板】PTW-SS10下段用
注文コード
39348506
品番
CB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥554
この商品は
適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
13
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
11
高さ(mm)
2.1
適合
【中間板】PTW-SS10下段用
トラスコ品番
391-8629
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量4以上のご注文
無料
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39348506
CB-5
39439522
CB-5
カバー
東洋技研
1枚
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました
39348506
CB-5
22345288
CB-5
DINレール対応端子台用オプションカバー
東洋技研
1枚
¥
589
税込
¥
648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です