CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード39348865 品番CCGW09T308S01020FWH 7025
参考基準価格(税別)¥47,850 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2 用途仕上げ トラスコ品番339-1434 形状ひし形 l9.6719 被削材H 勝手なし 寸法s(mm)3.96875 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.7938 母材CBN 寸法iC(mm)9.525 寸法la(mm)2.6 チップサイズ9 材種7025 寸法re(mm)0.8 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする