サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
切刃長さ(mm)
2.8
トラスコ品番
605-6440
注文コード
39349143
品番
SNGA120412T01020B 7525
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.8
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-6440
被削材
KH
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
CBN
材種
7525
内接円径(mm)
12.7