サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
39349477
品番
CCMT 09 T3 02-PF 5015
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.4719
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-8618
公差
M
被削材
P
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.2
母材
サーメット
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
5015
チップブレーカー
PF(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
C
ノーズ(mm)
02
チップ溝・穴記号
T
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。