※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
39349766
品番
CCMT 09 T3 04-UR 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
820-3482
公差
M
チップ厚さ(mm)
T3
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
09
材種
4315
チップブレーカー
UR(荒旋削)
チップ逃げ角(°)
C
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
T
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。