CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード39350536 品番CCMW 09 T3 04FP CD10
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)4.3 用途仕上げ トラスコ品番609-5496 形状ひし形 l9.6719 被削材N 勝手なし 寸法s(mm)3.96875 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.3969 母材PCD 寸法iC(mm)9.525 寸法la(mm)4.3 チップサイズ9 材種CD10 寸法re(mm)0.4 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする