サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39351857
品番
CNGA120404T01030AWH 7015
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1353
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
12.7
寸法s(mm)
4.7625
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
3
用途
仕上げ
トラスコ品番
694-4931
l
12.8959
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
寸法la(mm)
2.8
チップサイズ
12
材種
7015
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
12.7