T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)1.1906 注文コード39351954 品番CNGA120412S01030A 7015
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
寸法iC(mm)12.7 寸法s(mm)4.7625 形状ひし形 切刃長さ(mm)2.8 用途仕上げ トラスコ品番694-4965 l12.8959 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材CBN 寸法la(mm)2.7 チップサイズ12 材種7015 寸法re(mm)1.2 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする