CNGG 12 04 04-SGF  H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39352058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39352058 品番CNGG 12 04 04-SGF H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1353種類から選べます 他の種類を見る
寸法iC(mm)12.7 寸法s(mm)4.76 形状ひし形 トラスコ品番604-9028 勝手無し チップサイズ12 寸法re(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39352058 CNGG 12 04 04-SGF H13A 39347646 CNGG 12 04 04-SGF H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 1箱(10個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする