CNMA 16 06 12-KR  3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80° サンドビック 39352259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番604-1051 注文コード39352259 品番CNMA 16 06 12-KR 3205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・コーナーRなど448種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番604-1051 形状ひし形 l16.1199 勝手無し 寸法s(mm)6.35 寸法iC(mm)15.875 チップサイズ16 寸法re(mm)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39352259 CNMA 16 06 12-KR 3205 10331797 CNMA 16 06 12-KR 3205 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80° サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80° サンドビック 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする