※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
604-1094
注文コード
39352277
品番
CNMA 16 06 16-KR 3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・コーナーR
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
604-1094
形状
ひし形
l
16.1199
勝手
無し
寸法s(mm)
6.35
寸法iC(mm)
15.875
チップサイズ
16
寸法re(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39352277
CNMA 16 06 16-KR 3210
10331833
CNMA 16 06 16-KR 3210
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました