曜日別特売
MMT16IRG55S VP15TF チップ MMT16IR 三菱マテリアル 39353106

チップ MMT16IR

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5個)材質VP15TF注文コード39353106品番MMT16IRG55S VP15TF
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般材質VP15TFコーナー半径(mm)0.21トラスコ品番657-6087厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58678505
2014-08-12
用途: 技能検定 普通旋盤作業1級のメネジ加工
製造業

S45C M24P2.0の内径ネジ加工で使用しました。
汎用旋盤での加工で使いました。
回転数は224回転のギヤを選択。0.1~0.2mmの切込。
チップの求める回転数からはかなり低いですが、パス回数を多くとって仕上げました。
この条件だと光沢は出ませんでした。
NC旋盤で回転を高めで加工できならば、光沢も出て見栄えも良くなると思います。
このチップは5個入りです。
10個入りより安く購入出来て良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする