アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
締付板・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39355804
品番
CP-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ミニシリンダーの固定にご使用ください。
トラスコ品番
115-6621
幅(mm)
50
高さ(mm)
2
質量(g)
8
タイプ
ミニシリンダー用
奥行(mm)
10