アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ツメ・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39355813
品番
CP-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
質量(g)
11
タイプ
丸型Φ25・ミニシリンダー用
幅(mm)
26
奥行(mm)
26
高さ(mm)
3
トラスコ品番
115-6619