曜日別特売

チップ MMT11IR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5個)材質VP15TFトラスコ品番657-5561注文コード39355827品番MMT11IR150ISO VP15TF
参考基準価格(税別)¥14,650販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般材質VP15TFコーナー半径(mm)0.14トラスコ品番657-5561厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする