アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ツメ・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39355829
品番
CP-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
質量(g)
28
タイプ
L型・ミニシリンダー用
幅(mm)
40
奥行(mm)
21
高さ(mm)
14
トラスコ品番
115-6620