三菱マテリアル
チップ MMT11IR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
材質
PVDコーティング、超微粒合金
仕様
MMTバイト・三菱P級UPコートCOAT
トラスコ品番
657-5595
注文コード
39355854
品番
MMT11IRA55 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
用途
一般加工全般
材質
PVDコーティング、超微粒合金
コーナー半径(mm)
0.05
仕様
MMTバイト・三菱P級UPコートCOAT
トラスコ品番
657-5595
厚さ(mm)
3.04
切刃長さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった