アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ツメ・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39356154
品番
CPUM-02
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
質量(g)
4
タイプ
L型・マイクロミニシリンダー用
幅(mm)
20
奥行(mm)
11
高さ(mm)
7
トラスコ品番
115-6602