曜日別特売

チップ MMT16ER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)材質PVDコーティング、超微粒合金仕様MMTバイト・三菱VPコートM級COATトラスコ品番657-5641注文コード39356371品番MMT16ER100ISOS VP20RT
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般材質PVDコーティング、超微粒合金コーナー半径(mm)0.13仕様MMTバイト・三菱VPコートM級COATトラスコ品番657-5641厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする