三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39356861
品番
SXZCL1616H15
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合チップ
特殊
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
657-8691
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16