※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
小型旋盤内径加工CoroTurn(R) XS インサートバー V 形状 60°ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39356863
品番
CXS-04TE98-15-422OL 1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dm min(mm)
4.2
寸法dmm(mm)
4
寸法l7(mm)
20
寸法re(mm)
0.15
トラスコ品番
618-3247
形状
ひし形
l1
37.26
l3
20
f1
1.95
切込み角度(°)
98
カップリングサイズ
4
最大切込み(mm)
0.8