CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの形式MM トラスコ品番339-2309 注文コード39356888 品番CXS-04TH050MM-4215R 1025
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はねじ・ねじの形式・トラスコ品番など94種類から選べます 他の種類を見る
チップサイズ4 トラスコ品番339-2309 形状ひし形 ピッチ(mm)0.5 l132.3 l315 f11.95 ねじの形式MM 最大切込み(mm)0.27 最小加工径4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする