画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)20 注文コード39356895 品番SXZCR2020K15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法hなど2種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ特殊 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番657-8721 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする