※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39356904
品番
MMTER1212H16C
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
20
トラスコ品番
657-6133
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった