※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-6150
注文コード
39356922
品番
MMTER4040R22C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
20
トラスコ品番
657-6150
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった