サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの形式
VM
トラスコ品番
618-3948
注文コード
39357457
品番
CXS-05TH070VM-5115R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・ねじの形式・トラスコ品番
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
5
トラスコ品番
618-3948
形状
ひし形
l1
37.3
l3
15
f1
2.35
ピッチ(山数/inch)
40、【最小】36
ねじの形式
VM
寸法WT(mm)
0.09
最大切込み(mm)
0.4
最小加工径
5.1