※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パラチップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39357464 品番 PTH30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3〜5倍に大幅アップしました。

形状正三角形 勝手右勝手 クランプシステムレバーロック方式 用途突切り・溝入れ用。 トラスコ品番112-3131 適合機種旋盤 幅(mm)15 全長(mm)150 質量(kg)0.2 高さ(mm)19 最大パイプ径(mm)径50/肉厚7.4、径100/肉厚6.0 最大径(Φmm)(丸棒)21.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする