※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNCD0907 ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツール 39357552 KNCD0907 ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツール 39357552

ローレット駒(小径アヤ目用)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39357552 品番 KNCD0907
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。

種別アヤ目 モジュール(mm)0.22 ピッチ(mm)0.7 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 用途切削小径加工用アヤ目駒。 トラスコ品番368-3923 適合ホルダKH2CA10R・12R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39357577
2020-10-23
用途:
アルミ丸棒へのローレット加工

切削ローレットは難しいと聞いていましたが、思ったより簡単にキレイに深く切れ込みが入りました。
試す前は結構、不安でしたが仕上がりを見て一発で気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする