KNCD0910 ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツール 39357577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNCD0910 ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツール 39357577
KNCD0910 ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツール 39357577

ローレット駒(小径アヤ目用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)1.0
内容量1個注文コード39357577品番KNCD0910
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。

用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目モジュール(mm)0.32ピッチ(mm)1.0外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5トラスコ品番368-3940適合ホルダKH2CA10R・12R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39357577
2020-10-23
用途: アルミ丸棒へのローレット加工

切削ローレットは難しいと聞いていましたが、思ったより簡単にキレイに深く切れ込みが入りました。
試す前は結構、不安でしたが仕上がりを見て一発で気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする