スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
ローレット駒(小径平目用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39357586
品番
KNCF0903R
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
種別
平目
モジュール(mm)
0.10
ピッチ(mm)
0.3
外径(Φmm)
9.5
穴径(Φmm)
4
幅(mm)
2.5
用途
切削小径加工用平目駒。
トラスコ品番
368-3958
適合ホルダ
KH1CA10R・12R