※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNCF0904R ローレット駒(小径平目用) スーパーツール 39357595 KNCF0904R ローレット駒(小径平目用) スーパーツール 39357595

ローレット駒(小径平目用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39357595 品番 KNCF0904R
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。

種別平目 モジュール(mm)0.13 ピッチ(mm)0.4 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 用途切削小径加工用平目駒。 トラスコ品番368-3966 適合ホルダKH1CA10R・12R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする