サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの形式
VM
トラスコ品番
607-8087
注文コード
39357825
品番
CXS-06TH100VM-6215R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・ねじの形式・トラスコ品番
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
6
トラスコ品番
607-8087
形状
ひし形
l1
37.3
l3
15
f1
2.95
ピッチ(山数/inch)
28、【最小】24
ねじの形式
VM
寸法WT(mm)
0.12
最大切込み(mm)
0.55
最小加工径
6.2