※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ ANCX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39357875
品番
H490ANCX170608PDR IC808
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
トラスコ品番
374-6658
材質
IC808
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
-