サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの形式
TR
トラスコ品番
606-9002
注文コード
39358105
品番
CXS-07TH300TR-7230R 1025
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・ねじの形式・トラスコ品番
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
7
トラスコ品番
606-9002
形状
ひし形
ピッチ(mm)
3
l1
52.25
l3
30
f1
3.45
ねじの形式
TR
最大切込み(mm)
1.75
最小加工径
7.2