サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ用アダプタ
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20
トラスコ品番
609-6344
注文コード
39358254
品番
CXS-A20-06
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・トラスコ品番・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
609-6344
h
18
l1
70
l2
90
寸法d(mm)
20
l3
14
締付トルク
【チップ】3
チップサイズ
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。