東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションDINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39358893
品番
DAV4-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥736
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【中間板】全製品共通
トラスコ品番
391-8637
材質
アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
10
質量(g)
204
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39358893
DAV4-1000
39439434
DAV4-1000
DINレール
東洋技研
1本
¥
959
税込
¥
1,055
注文コードが変更になりました
39358893
DAV4-1000
22345394
DAV4-1000
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研
1本
¥
869
税込
¥
956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)