DBV-12B-R ミニボール弁(黄銅) フジキン -10〜80℃の液体およびガス用 39358909

 

DBV-12B-R ミニボール弁(黄銅) フジキン 39358909 DBV-12B-R ミニボール弁(黄銅) フジキン 39358909

ミニボール弁(黄銅)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39358909 品番DBV-12B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途-10〜80℃の液体およびガス用。 トラスコ品番365-5067 材質黄銅(C3771) 高さ(mm)31 質量(g)100 使用流体-10〜80℃の液体およびガス 面間寸法(mm)40 Cv値max1.4 内径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする