※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBV-12C-BU-R ミニボール弁(黄銅) フジキン 39358918 DBV-12C-BU-R ミニボール弁(黄銅) フジキン 39358918

ミニボール弁(黄銅)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39358918 品番DBV-12C-BU-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途-10〜80℃の液体およびガス用。 トラスコ品番365-5075 材質黄銅(C3771) 高さ(mm)33 質量(g)150 使用流体-10〜80℃の液体およびガス 面間寸法(mm)44.5 Cv値max13.5 内径(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする