旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4325 チップブレーカーWM(仕上げ) トラスコ品番612-7479 注文コード39360896 品番DCMX 11 T3 04-WM 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など49種類から選べます 他の種類を見る

ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)T3 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーWM(仕上げ) 材種4325 トラスコ品番612-7479

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする