MGPM12-55Z-M9BL-XC22 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-55Z) SMC 39361428

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-55Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード39361428品番MGPM12-55Z-M9BL-XC22
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする